マルケイ(国際化工)
菜時器 菊割小鉢 深型 小
食器の種類
和食器
サイズ
小
容量(mL)
165
直径(Φmm)
87
高さ(mm)
49
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669026
G27GN
グリーン
¥
730
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669035
G27BU
ブルー
¥
730
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18669044
G27Y
黄
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください