曜日別特売

メロウブロック 角小鉢

メロウブロック 角小鉢 - マルケイ(国際化工)メロウブロック 角小鉢 - マルケイ(国際化工)

伝統工芸の味わいを、モダンにアレンジ。カジュアルにもシックにも装える、表情多彩な器。
手漉き和紙のパターンを、日本の伝統色で染め上げ、若々しいイメージに仕立てた器です。
ライトな雰囲気は、料理のジャンルを問わないセッティングが可能。
あらゆる用途にマッチし、幅広い年代のお客様に、お使いいただけます。

食器の種類和食器メロウブロック電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656916G37MB-1854987
870659
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656925G36MB-32056104
1,050789
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
09342475G37MB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1854987
800599
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする