マルケイ(国際化工)
ヒートサーブ 正角小鉢(身)
食器の種類
和食器
種別
身
寸法(mm)
101×101×53
容量(mL)
240
全高(mm)
78
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664126
G39BHT
¥
1,050
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください