マルケイ(国際化工)
菜時器 隅切角小鉢
食器の種類
和食器
容量(mL)
250
高さ(mm)
41
短辺(mm)
114
長辺(mm)
114
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669148
G40SJ
青線しずく
¥
1,070
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669157
G40SJR
緑線小紋
¥
1,070
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください