マルケイ(国際化工)
菜時器 隅切角小鉢 小(身)
食器の種類
和食器
種別
身
容量(mL)
170
高さ(mm)
37
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669175
G41BBKN
紅小花
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669184
G41BSJ
三色十草
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください