マルケイ(国際化工)
菜時器 丸小鉢 浅型(身)
食器の種類
和食器
容量(mL)
210
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
40
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668877
G45BIKK
色唐草
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668886
G45BSJ
小梅
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください