みずは 丸小鉢 浅型(身)

みずは 丸小鉢 浅型(身) - マルケイ(国際化工)

限られたスペースに、もう一品。上質な和風のプチ食器です。
落ち着いた藍基調の和風柄は、ヘルシーな和の献立にぴったり。病院や高齢者施設での療養食にも活躍します。
温冷配膳車にも最適な、揃い柄の蓋を標準装備しました。

食器の種類和食器みずは容量(mL)210直径(Φmm)114高さ(mm)40電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18665964G45BMZH
870
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする