曜日別特売

宇宙 深小鉢

宇宙 深小鉢 - マルケイ(国際化工)

石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。

食器の種類和食器宇宙(そら)電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657424G48BSOL32011264
1,020
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657415G48CSOL蓋(G50E71兼用)-11430
610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする