そよかぜ 十角浅小鉢(身)

そよかぜ 十角浅小鉢(身) - マルケイ(国際化工)

食事の量より質にこだわったこれからの適温適時配膳システム用食器。
「適温適時配膳システム」のニーズにお応えできる温冷配膳車用食器として生まれました。
配膳車の省スペース化に対応し、大きさやカタチにも工夫を重ねました。鮮やかなブルーのラインが新鮮です。

食器の種類和食器そよかぜ容量(mL)260高さ(mm)46短辺(mm)109長辺(mm)112電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662963G50BSO
1,020
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする