マルケイ(国際化工)
溜 ボール
形状
丸
食器の種類
和食器
色
溜
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18659156
G55TM
230
120
46
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18659165
G54TM
350
140
50
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください