マルケイ(国際化工)
プチフルール 深小鉢 小
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
食器の種類
和食器
色
プチフルール
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18654335
G58CPFL
蓋(G59蓋兼用)
-
100
28
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18654344
G58BPFL
身
220
98
58
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください