菜時器エクセル 八角丸小鉢(蓋)

菜時器エクセル 八角丸小鉢(蓋) - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器種別直径(Φmm)100高さ(mm)28電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18669902G92CNT流れ十草
720
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669918G92CNSなでしこ
660
取扱い終了
返品不可
18669927G92CEH枝葉
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする