花さらさ 丸小鉢 小

花さらさ 丸小鉢 小 - マルケイ(国際化工)花さらさ 丸小鉢 小 - マルケイ(国際化工)

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

食器の種類和食器花さらさ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657485S76CHSS-
720
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657494G59BHSS150
720
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657503S76BHSS280
1,160
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657476G59CHSS-
540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする