マルケイ(国際化工)
菜時器 八角丸小鉢 大
食器の種類
和食器
色
黄交趾
容量(mL)
370
高さ(mm)
62
短辺(mm)
109
長辺(mm)
112
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15605250
G61SJ【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
1,340
¥
979
¥
359
アウトレット
¥
395
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
18669534
G61SJ
-
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください