マルケイ(国際化工)
菜時器 八角丸小鉢 小
食器の種類
和食器
色
黄交趾
容量(mL)
240
高さ(mm)
54
短辺(mm)
95
長辺(mm)
97
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669507
G62SJ
¥
1,240
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください