曜日別特売

菜時器 八角丸小鉢 浅型

菜時器 八角丸小鉢 浅型 - マルケイ(国際化工)菜時器 八角丸小鉢 浅型 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器容量(mL)200高さ(mm)40短辺(mm)110長辺(mm)113電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18669516G63SJ小花
1,000
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
18669525G63KZ小花祥瑞
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする