マルケイ(国際化工)
菜時器 八角浅小鉢
食器の種類
和食器
容量(mL)
120
高さ(mm)
37
短辺(mm)
93
長辺(mm)
95
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669577
G64SJ
点彩
¥
730
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669586
G64SAG
嵯峨野
¥
730
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください