菜時器エクセル 羽反角小鉢

菜時器エクセル 羽反角小鉢 - マルケイ(国際化工)菜時器エクセル 羽反角小鉢 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器容量(mL)210電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18669735G69SJ赤絵花鳥100-100-52
1,450
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669744G69AZT藍染つた100×100×52
1,450
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする