マルケイ(国際化工)
菜時器 三角小鉢 大
食器の種類
和食器
サイズ
大
容量(mL)
230
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669254
G71SJ
花赤絵
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669245
G71AC
アクア
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください