マルケイ(国際化工)
菜時器 梅型小付
食器の種類
和食器
容量(mL)
100
直径(Φmm)
81
高さ(mm)
39
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669473
G74IWC
白
¥
560
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18669482
G74KIS
黄彩
¥
560
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669498
G74TS
桃彩
¥
560
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください