マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 角小鉢(蓋)
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×94×25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669796
G75CB
¥
430
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください