マルケイ(国際化工)
パレット スフレ
形状
丸
食器の種類
洋食器
容量(mL)
135
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
42
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18663977
G77IWC
アイボリーホワイト
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18663986
G77SYW
サンドイエロー
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18663995
G77SPW
サンドピンク
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18664004
G77SGW
サンドグリーン
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください