マルケイ(国際化工)
菜時器 菊割小鉢 浅型 小
食器の種類
和食器
サイズ
小
容量(mL)
110
直径(Φmm)
97
高さ(mm)
32
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669062
G82KIS
黄彩
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
13日以内出荷
返品不可
18669078
G82RYS
緑彩
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18669087
G82TS
桃彩
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18669096
G82IWC
白
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください