ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角小鉢

ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角小鉢 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角小鉢 - マルケイ(国際化工)

デュアルコーティングを施し、より進化した超耐熱食器。
製品両面を堅牢なグレーズ層で覆うデュアルコーティングを採用。
内外両面ともに耐汚染性や耐熱性、耐変色性能が向上しました。

食器の種類和食器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653608G85CHAT花てまり-23103
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653617G85CFHNA花あかり-23103
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653626G85BHAT花てまり21046102
1,440
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653635G85BFHNA花あかり21046102
1,440
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする