マルケイ(国際化工)
はるる なで角小鉢
花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。
食器の種類
和食器
色
はるる
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18653486
G85CHL
蓋
-
24
103
103
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653495
G85BHL
身
210
46
102
102
¥
1,030
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください