マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル なで角小鉢(蓋)
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
藍染つた
高さ(mm)
24
短辺(mm)
103
長辺(mm)
103
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669647
G85CSJ
¥
830
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください