マルケイ(国際化工)
菜時器 角丸小鉢
食器の種類
和食器
容量(mL)
140
高さ(mm)
37
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668852
G94KH
格子花
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668843
G94KM
小紋
¥
690
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください