マルケイ(国際化工)
ミナモヴィータ 丸小鉢 中
高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。
食器の種類
和食器
サイズ
中
容量(mL)
280
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
52
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666332
G96RD
レッド
¥
1,220
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18666348
G96OGD
オレンジ
¥
1,220
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666357
G96YD
イエロー
¥
1,220
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666366
G96GND
グリーン
¥
1,220
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください