マルケイ(国際化工)
パレット ボックス2
形状
長角
食器の種類
洋食器
容量(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×76×33
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664047
G102IWC
アイボリーホワイト
¥
870
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18664056
G102BKC
黒
¥
650
取扱い終了
18664065
G102RC
朱
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください