コモンKOBANA ユニボール 大

コモンKOBANA ユニボール 大 - マルケイ(国際化工)コモンKOBANA ユニボール 大 - マルケイ(国際化工)

食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。
手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。

形状食器の種類洋食器KOBANA容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×112×42電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662132G131CKO
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
18662148G131CNO
2,530
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする