スナック灰皿

スナック灰皿 - マルケイ(国際化工)

スタッキング性、安全性を重視した機能設計。
上部で、熱に強いという灰皿の基本条件はもとより、使い勝手にも充分注意を払いました。
手軽に丸洗いでき、水切れ、乾燥が速いので、いつも清潔。優れたスタッキング性で収納もコンパクトにできます。
適度な重量感で、扱いやすいのも魅力。

材質メラミン樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)114×29電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※灰皿の中で吸殻、紙、お香やローソクを燃やさないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662726I7B
740
589
648(税込)
5日以内出荷
18662735I7GBゴールデンブラウン
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする