曜日別特売

スイートラビット 中食器

スイートラビット 中食器 - マルケイ(国際化工)

ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。

形状食器の種類子供用食器スイートラビット容量(mL)430直径(Φmm)140高さ(mm)51電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662586J1SR
890
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする