マルケイ(国際化工)
ドラえもん 小食器
お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。
形状
丸
食器の種類
子供用食器
色
ドラえもん
容量(mL)
320
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
48
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18663374
J2DO
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください