マルケイ(国際化工)
ベリチャイルド 耳つきボール
メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。
形状
角
食器の種類
子供用食器
色
ヒツジ
容量(mL)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×125×42
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664607
J4BC
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください