マルケイ(国際化工)
ベリチャイルド 飯茶碗
メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。
食器の種類
子供用食器
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18654588
J5CBC
蓋(J6蓋兼用)
チョウ
-
100×25
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18654597
J5BBC
身
キリン
260
108×50
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください