曜日別特売

スイートラビット 飯茶碗

スイートラビット 飯茶碗 - マルケイ(国際化工)
食器の種類子供用食器スイートラビット電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18652987J5ICFSR-110×31
840
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
18652996J5CSR-100×25
580
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653005J5BSR260108×50
740
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653014J5BFSR250108×49
880
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする