曜日別特売

キドリッコ 飯茶碗

キドリッコ 飯茶碗 - マルケイ(国際化工)キドリッコ 飯茶碗 - マルケイ(国際化工)

蝶ネクタイ姿の、ちょっとおしゃまなクマさん。ガールフレンドやお友達と遊んだり、本を読んだり。おおらかなタッチで、幼い心をはずませます。食事の時間が楽しくなりそうですね。

食器の種類子供用食器キドリッコ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※身のみです18651526J7BKD370120×56
940
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
※身のみです18651544J5BKD260108×50
740
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651517J7CKD-113×33
500
取扱い終了
18651535J5CKD-100×25
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする