曜日別特売

ベリチャイルド 飯茶碗 大

ベリチャイルド 飯茶碗 大 - マルケイ(国際化工)

メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。

食器の種類子供用食器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18654563J7CBCチョウ-113×33
650
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
18654572J7BBCアヒル370120×56
940
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする