曜日別特売

キドリッコ ボール 大

キドリッコ ボール 大 - マルケイ(国際化工)

蝶ネクタイ姿の、ちょっとおしゃまなクマさん。ガールフレンドやお友達と遊んだり、本を読んだり。おおらかなタッチで、幼い心をはずませます。食事の時間が楽しくなりそうですね。

形状食器の種類子供用食器キドリッコ容量(mL)730直径(Φmm)168高さ(mm)59電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18661518J9KD
1,270
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする