マルケイ(国際化工)
メラミン食器 ライトイエロー ボール
パステルカラーとホワイトのコンビネーションが魅力のシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ライトイエロー
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656864
J12LYW
320
120
55
12
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656873
J13LYW
380
130
55
13
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656882
J11LYW
450
140
56
14
¥
730
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください