メラミン食器 プチフラワー ボール

メラミン食器 プチフラワー ボール - マルケイ(国際化工)メラミン食器 プチフラワー ボール - マルケイ(国際化工)メラミン食器 プチフラワー ボール - マルケイ(国際化工)

赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。

食器の種類洋食器材質メラミン形状プチフラワー電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656672J12PF3201205512
860
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656688J13PF3801305513
920
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656697J11PF4501405614
950
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656706J10PF5201505715
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする