マルケイ(国際化工)
メラミン食器 パレット ボール
低学年から、中・高生まで年齢を問わず好まれるベーシックなデザインが人気です。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
白
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656618
J11PA
450
14
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656593
J12PA
320
12
¥
620
取扱い終了
18656602
J13PA
380
13
¥
660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください