FBライトトレー 35cmアールライトトレー

FBライトトレー 35cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 35cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 35cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 35cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 35cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 35cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。

高さ(mm)17短辺(mm)269長辺(mm)349電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※暗色製品は、色ムラが出ることがあります。
※絵付き製品は、絵柄のはがれ防止のため、樹脂リッチに成形しています。製品の縁部分に樹脂がたまり、絵柄がかすれて見えることがあります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660337N55Wホワイト
1,700
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18660346N55PNパイン
1,700
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
18660355N55LGメロン
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18660364N55PKピンク
1,700
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
18660373N55BUブルー
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18660382N55GNグリーン
1,700
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18660373
2016-06-07
用途: 飲み物の提供時に使用
Peach Aviation株式会社運輸・通信業

全体のバランスは良いが、ノンスリップと謳うのは違うと思う。
特に加工されているようには見受けない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
ノンスリップの記載は誤りでございました。
同サイズでノンスリップ加工している商品は注文コード18651124または18651133となります。
返品ご希望の際はお手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする