FBライトトレー 35cmリムライトノンスリップトレー

FBライトトレー 35cmリムライトノンスリップトレー - マルケイ(国際化工)

優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。

高さ(mm)17短辺(mm)269長辺(mm)349電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※暗色製品は、色ムラが出ることがあります。
※絵付き製品は、絵柄のはがれ防止のため、樹脂リッチに成形しています。製品の縁部分に樹脂がたまり、絵柄がかすれて見えることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651142NOS58PKピンク
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18651158NOS58GNグリーン
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする