マルケイ(国際化工)
PPトレー 34cmPPトレー
高さ(mm)
18
短辺(mm)
261
長辺(mm)
344
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661037
NP55PK
ピンク
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18661055
NP55GN
グリーン
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18661046
NP55BU
ブルー
¥
1,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください