高耐熱ABSノンスリップ盆 尺4ノンスリップトレー

高耐熱ABSノンスリップ盆 尺4ノンスリップトレー - マルケイ(国際化工)高耐熱ABSノンスリップ盆 尺4ノンスリップトレー - マルケイ(国際化工)高耐熱ABSノンスリップ盆 尺4ノンスリップトレー - マルケイ(国際化工)

和洋を選ばないデザインと、高耐熱、ノンスリップ。最高の機能性を漆塗りの風合いで。
熱による変形、変質がなく、熱風消毒も可能。ショックや落下にも強いABS樹脂をベースに、本格漆器の光沢と風合いを再現しました。食器が滑りにくいノンスリップ加工も施しています。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすい設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。

高さ(mm)23短辺(mm)312長辺(mm)431電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※油汚れが付着すると滑りやすくなりますので、よく洗浄してください。
※表面が部分的にはがれますので、硬い物で強くこすらないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18668222NA4SGYシルバーグレー
4,640
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668238NA4TMタメ
4,840
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668247NA4DGダークグリーン
4,640
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする