マルケイ(国際化工)
メラミン食器 ライトイエロー 11cm深皿
パステルカラーとホワイトのコンビネーションが魅力のシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ライトイエロー
容量(mL)
150
直径(Φmm)
111
高さ(mm)
25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666646
J19LYW
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください