曜日別特売

メラミン食器 ブロック 深皿

メラミン食器 ブロック 深皿 - マルケイ(国際化工)メラミン食器 ブロック 深皿 - マルケイ(国際化工)メラミン食器 ブロック 深皿 - マルケイ(国際化工)メラミン食器 ブロック 深皿 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。

食器の種類洋食器材質メラミン形状ブロック電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656767J19SB1501112511
610
439
483(税込)
当日出荷
18656776J39SB3001453214.5
940
659
725(税込)
当日出荷
18656785J18SB5501703617
1,100
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656794J28SB6601903419
1,280
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18656794
2020-07-04
用途: 食事中
医療・福祉・介護関連業

サイズ感は丁度いい。深さがもう少しあればいいかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする