マルケイ(国際化工)
メラミン食器 プチフラワー 11cm深皿
赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
プチフラワー
直径(Φmm)
111
高さ(mm)
25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666558
J19PF
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください