曜日別特売

メラミン食器 ジオライン 深皿

メラミン食器 ジオライン 深皿 - マルケイ(国際化工)

やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。

食器の種類洋食器材質メラミン形状ジオライン電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656548J28GL66019
1,280
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656523J19GL15011
450
取扱い終了
18656532J18GL55017
1,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする